Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74LVC1G00QSE-7 NAND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942261
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G00QSE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, DIODES INC., 74LVC1G00QSE-7, 3942261, 394-2261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0695*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6432*
    € 0,76541
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4308*
    € 0,51265
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1864*
    € 0,22182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1763*
    € 0,2098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.