Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BGSA14M2N10E6327XTSA1 HF-SCHALTER, 7.125GHZ, TSNP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942033
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSA14M2N10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Frequenz, max.: 7.125 GHz
  • Bauform - HF-IC: TSNP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 45 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Frequenz, min.: 400 MHz
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Schalter, ICs, INFINEON, BGSA14M2N10E6327XTSA1, 3942033, 394-2033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,233*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.