Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0280A8SSR-SPI LCD-TFT-ANZEIGE, 2.8 Zoll, SPI, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942005
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0280A8SSR-SPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 2.8 Zoll
  • Modulgröße: 50mm x 69.2mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Resistiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 20-polig
  • Auflösung: 240 x 320 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Hochformat
  • Anzeigenhelligkeit: 350 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 35,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,26*
    € 34,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.