Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0280A8SH-SPI LCD-TFT-ANZEIGE, 2.8 Zoll, SPI, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942003
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0280A8SH-SPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 2.8 Zoll
  • Modulgröße: 50mm x 69.2mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Kein Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 20-polig
  • Auflösung: 240 x 320 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Hochformat
  • Anzeigenhelligkeit: 500 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,08*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.