Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSS331GLFS TASTER, 0.05A, 32V DC, 250GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941696
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSS331GLFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 5.5mm x 3.5mm
  • Produktpalette: Produktreihe KSS
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 250 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSS331GLFS, 3941696, 394-1696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,001*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.