Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS MHRJ126P6CR STECKER, RJ12, 6P6C RUNDKABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3938244
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJ126P6CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj12
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: MHRJ
  • Modularer Steckverbinder: RJ12-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: western stecker, western stecker rj12, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MH CONNECTORS, MHRJ126P6CR, 3938244, 393-8244
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,116*
    € 0,283*
    1 Tag
    338
    10
    € 5,95*
    ab € 0,18*
    € 0,50*
    Lager 139
    16462
    10
    € 14,99*
    ab € 0,185*
    € 0,522*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    ZP25-2
    ab € 63,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.