Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 425, SILVER, 55M X 102MM KLEBEBAND LEITFÄHIG, 55M X 102MM, SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     425, SILVER, 55M X 102MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt: 4.3mil (0.11mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 425
  • Rollenlänge - metrisch: 55 m
  • Rollenlänge - imperial: 180.5 ft
  • Bandbreite - Imperial: 4.02 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Aluminiumfolie
  • Bandbreite - Metrisch: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 425, SILVER, 55M X 102MM, 3935685, 393-5685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 221,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,03*
    € 348,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 283,32*
    € 337,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,35*
    € 291,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,56*
    € 282,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 221,59*
    € 263,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.