Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS 65-00-TC50-0010 SPACHTELMASSE WÄRMEL. DOS. 10CC SPRITZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934804
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     65-00-TC50-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtel masse
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: Produktreihe THERM-A-GAP TC50
  • Außenbreite: -
  • Dicke: -
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, CHOMERICS, 65-00-TC50-0010, 3934804, 393-4804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 147,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,10*
    € 239,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,38*
    € 236,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,36*
    € 230,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,73*
    € 204,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,41*
    € 175,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.