Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS 65-00-GEL25NS-0030-M GEL, DOSIERBAR, 30CC, SPRITZE, URETHAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934803
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     65-00-GEL25NS-0030-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitmaterialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 2.5 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: Produktreihe THERM-A-GAP GEL 25NS
  • Außenbreite: -
  • Dicke: -
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,24*
    € 120,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,24*
    € 119,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,53*
    € 116,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,54*
    € 98,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,59*
    € 92,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,18*
    € 79,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.