Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS 65-00-GEL30-0010 GEL, DOSIERBAR, 10CC, SPRITZE, SILIKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934801
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     65-00-GEL30-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitmaterialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 3.5 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: Produktreihe THERM-A-GAP GEL 30
  • Außenbreite: -
  • Dicke: -
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CHOMERICS, 65-00-GEL30-0010, 3934801, 393-4801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,16*
    € 68,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,35*
    € 67,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,14*
    € 64,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,83*
    € 53,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,13*
    € 50,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.