Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC FC8022D2/AA-15 BUCHSENKONTAKT D-SUB, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3933766
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     FC8022D2/AA-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Kontakte
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Positronic ODD, DD, CBCD Series D-Sub Housings
  • Produktpalette: Produktreihe DD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: POSITRONIC, FC8022D2/AA-15, 3933766, 393-3766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,79*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.