Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP 300-115-M AC/DC-NETZTEIL, 15V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931234
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 300-115-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: Produktreihe 300-M von TPP
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 300 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil geschlossen 15v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 300-115-M, 3931234, 393-1234
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 129,40*
    € 166,35*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 128,07*
    € 174,33*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 135,62*
    € 178,50*
    Frei Haus
    ab € 125,14*
    € 181,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,33*
    € 207,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,76*
    € 203,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,21*
    € 188,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,77*
    € 180,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 148,73*
    € 176,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 145,69*
    € 173,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 142,66*
    € 169,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 139,64*
    € 166,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,07*
    € 152,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mascot
    8921 12V
    ab € 220,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.