Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPI 300-153L-M AC/DC-NETZTEIL, 53V, 3.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931232
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPI 300-153L-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: Produktreihe TPI 300L-M
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 300W bei 21CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 180 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 53 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TRACO POWER, TPI 300-153L-M, 3931232, 393-1232
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 106,10*
    € 134,08*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 98,05*
    € 137,69*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 109,73*
    € 144,81*
    Frei Haus
    ab € 106,50*
    € 153,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,69*
    € 163,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,40*
    € 161,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,06*
    € 152,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,04*
    € 141,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 116,67*
    € 138,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 114,28*
    € 135,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 111,90*
    € 133,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 109,51*
    € 130,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,05*
    € 116,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.