Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXTN110N20L2 MOSFET-MODUL, 200V, 100A, 735W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930140
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTN110N20L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dioden
FETs
Gleichrichter
MOSFET-Module
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.024 ohm
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 735 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,07*
    € 66,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,40*
    € 64,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,61*
    € 57,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,71*
    € 48,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,99*
    € 45,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.