Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY GA2K7MCD1 NTC-THERMISTOR, 2KOHM, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929852
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GA2K7MCD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3499 K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Thermistormontage: Kabelmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, GA2K7MCD1, 3929852, 392-9852
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 20,64*
    € 30,47*
    € 8,95*
    ab € 22,12*
    € 37,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.