Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL MARTEC D38999/25NC8PN RUNDSTECKER, MIL SPEC, 13-8, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929545
Hersteller:
     AMPHENOL MARTEC
Herst.-Nr.:
     D38999/25NC8PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Einsatzanordnung: 13-8
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Produktpalette: Hermetic Circular Connectors Series
  • Nutzungsklasse: Hermetisch verschlossen
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Lötmontage
  • Kontaktmaterial: Eisenlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 69,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,98*
    € 123,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,80*
    € 119,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,75*
    € 112,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,58*
    € 101,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,17*
    € 97,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,65*
    € 94,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,10*
    € 91,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,22*
    € 82,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.