Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP1212ABEVR47M01 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 0.47UH GESCH 5.86A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3928891
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1212ABEVR47M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 5.86 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: IHLP-1212AB-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.17 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.02739 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.3 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.56 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP1212ABEVR47M01, 3928891, 392-8891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,348*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.