Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP1212ABEVR15M51 LEIST.INDUKTIVITÄT 0.15UH GESCH 10.23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3928878
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1212ABEVR15M51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 10.23 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 150 nH
  • Produktpalette: IHLP-1212AB-51 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 9.04 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.00973 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.3 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.56 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP1212ABEVR15M51, 3928878, 392-8878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,357*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.