Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS ET160 GASWÄCHTER, MEHRERE GASE, 1 SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924618
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     ET160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenschaften
Gas-Analyse
Gasmelder
Luft
Gaswächtertyp: Mehrfach-Gaswächter
  • Audioalarmpegel: -
  • Produktpalette: -
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Sensoren: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 272,22*
    € 338,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 268,22*
    € 338,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 338,97*
    € 403,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 325,35*
    € 387,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,27*
    € 356,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 288,04*
    € 342,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 282,29*
    € 335,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 268,22*
    € 319,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.