Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACR1004GC CHIP-ANTENNE GNSS+GPS L5 1.176/1.5855GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924358
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACR1004GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Mittenfrequenz 1: 1.176 GHz
  • Produktpalette: ACR Series
  • Mittenfrequenz 2: 1.5855 GHz
  • Antennenbaugröße: 10mm x 4mm x 1.5mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Dualband-Chipantennen, Passive, ABRACON, ACR1004GC, 3924358, 392-4358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.