Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008954 LEITERPLATTENST STIFTLEISTE ABG 3POL THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3924340
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008954
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 pol
stiftleiste
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: MP 2.54W Series
  • Nennstrom: 4 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: 150 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, MP008954, 3924340, 392-4340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,533*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.