Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SPM5030VT-R10M-D LEIST.INDUKT AECQ200 100NH GESCH 51.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923826
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SPM5030VT-R10M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 51.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 nH
  • Produktpalette: SPM-VT-D Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 37.1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.003 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.1 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 5.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, SMD, Spulen, TDK, SPM5030VT-R10M-D, 3923826, 392-3826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,451*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.