Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SPM5030VT-3R3M-D LEIST.INDUKT AEC-Q200 3.3UH GESCH 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923823
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SPM5030VT-3R3M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 10 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: SPM-VT-D Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0369 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.1 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 5.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, SMD, Spulen, TDK, SPM5030VT-3R3M-D, 3923823, 392-3823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,451*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,467*
    € 1,74573
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,417*
    € 1,68623
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.