Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH PRIVSCNMON27 BLICKSCHUTZFOLIE 27 Zoll-MONITOR KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923772
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVSCNMON27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Länge: 336 mm
  • Produktpalette: Startech 16:9 Widescreen Monitor Privacy Filter
  • Breite: 598 mm
  • Filtertyp: Blickschutzfilter
  • SVHC: To Be Advised
  • Filtermaterial: Kunststoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, blickschutz filter monitor, bildschirmfilter, Anzeigen, Displays, Filter, Optische, Optoelektronik, STARTECH, PRIVSCNMON27, 3923772, 392-3772
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,38*
    € 101,68*
    € 5,95*
    ab € 89,41*
    € 115,29*
    Frei Haus
    ab € 92,38*
    € 119,08*
    € 8,95*
    ab € 90,81*
    € 120,59*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 115,45*
    € 147,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,03*
    € 174,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,57*
    € 172,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,48*
    € 162,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,05*
    € 154,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,45*
    € 137,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.