Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008894 PINZETTE KUNSTSTOFF ESD-SICHER PC 122MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3919647
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008894
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Produktpalette: Multicomp Pro Plastic Tweezers
  • Pinzettentyp: Kunststoff, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • Gesamtlänge: 122 mm
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, gerade pinzette spitz, kunststoff pinzetten, esd-pinzette aa-sa, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP008894, 3919647, 391-9647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.