Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1629081 SENSOR CONNECTOR, M23, RCPT, 17POS/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3919335
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1629081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
m23-steckverbinder 17pol
Steckverbindermaterial: Gadolinium-Zink
  • Produktpalette: M23 PRO Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 8 A
  • Steckerkodierung: N-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 17 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M23
  • Sensorkontakt: Crimpbarer Buchsenkontakt - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68, IP69K
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1629081, 3919335, 391-9335
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 5,31*
    € 7,65*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 6,27*
    € 9,01*
    30 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 6,32*
    € 9,08*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 6,63*
    € 9,56*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 9,17*
    € 14,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.