Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008858 PELTIER COOLER MODULE, 19A, 7.7V, 95W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912321
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008858
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Tiefe: 3.1 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 19 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 7.7 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 58 °C
  • Länge: 36 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: -
  • Breite: 50 mm
  • Kühlleistung: 95 W
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,98*
    € 60,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,84*
    € 58,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,43*
    € 54,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,25*
    € 52,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.