Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008854 MICRO PELTIER COOLER MODULE, 1.8A, 8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912317
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Länge: 13.2 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: UL-Style 1569, PVC-Isolation
  • Breite: 13.2 mm
  • Kühlleistung: 9.2 W
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 2.2 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 1.8 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 8 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 64 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,20*
    € 70,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,50*
    € 68,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,48*
    € 63,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,10*
    € 62,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,23*
    € 56,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,51*
    € 49,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.