Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008853 MICRO PELTIER COOLER MODULE, 1.8A, 3.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912316
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008853
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 8.8 mm
  • Anschlussdrähte: UL-Style 1569, PVC-Isolation
  • Produktpalette: Multicomp Pro Peltier Module
  • Breite: 8.8 mm
  • Kühlleistung: 4 W
  • Tiefe: 2.4 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 1.8 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 3.5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 67 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,11*
    € 52,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.