Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008852 MICRO PELTIER COOLER MODULE, 1.8A, 1.9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912315
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008852
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Länge: 6.6 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: UL-Style 1569, PVC-Isolation
  • Breite: 6.6 mm
  • Kühlleistung: 2.2 W
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 2.2 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 1.8 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 1.9 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 64 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 40,35*
    € 48,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,86*
    € 46,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.