Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008851 MICRO PELTIER COOLER MODULE, 1.4A, 0.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912314
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008851
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Länge: 4 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: UL-Style 1569, PVC-Isolation
  • Breite: 3.2 mm
  • Kühlleistung: 400 mW
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 3.8 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 1.4 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 800 mV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 89 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,66*
    € 66,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,03*
    € 64,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,27*
    € 59,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,40*
    € 57,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,49*
    € 49,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,78*
    € 47,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.