Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008796 THERMOELECTRIC COOLER ASSY, 4.4A/28V/80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912258
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008796
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Länge: 170 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: -
  • Breite: 122 mm
  • Kühlleistung: 80 W
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 149.5 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 4.4 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 28 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 215,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,83*
    € 319,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,54*
    € 315,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 235,84*
    € 280,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,70*
    € 270,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 215,08*
    € 255,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.