Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008794 THERMOELECTRIC COOLER ASSY, 18A, 31.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912256
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008794
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Länge: 295 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: -
  • Breite: 160 mm
  • Kühlleistung: 300 W
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 158 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 18 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 31.4 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 693,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 762,65*
    € 907,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 753,86*
    € 897,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 726,57*
    € 864,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 712,62*
    € 848,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 693,57*
    € 825,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.