Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008793 THERMOELECTRIC COOLER ASSY, 11.8A, 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912254
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Länge: 400 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: -
  • Breite: 153 mm
  • Kühlleistung: 200 W
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 175 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 11.8 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 28 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 509,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 585,39*
    € 696,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 553,74*
    € 658,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 532,85*
    € 634,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 523,21*
    € 622,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 509,03*
    € 605,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.