Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008792 THERMOELECTRIC COOLER ASSY, 3.6A/15V/44W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912253
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008792
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Kühlleistung: 44 W
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 74 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.6 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • Länge: 120 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: -
  • Breite: 100 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 108,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,97*
    € 165,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,19*
    € 163,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,10*
    € 154,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,50*
    € 141,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,94*
    € 129,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.