Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 33468-0001 BUCHSENKONTAKT, KFZ, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911932
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33468-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: Abgedichtete Gehäuse der Produktreihe MX64 31403, Buchsengehäuse der Produktreihen MX123 34566, 34576 von Molex
  • Produktpalette: MX123, MX64 33468 Series
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, MOLEX, 33468-0001, 3911932, 391-1932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0647*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.