Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-12E12-10SN RUNDBUCHSE, 12-10, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911305
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-12E12-10SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Einsatzanordnung: 12-10
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 62GB
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Zink, braunoliv
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Gehäusemontage
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-26482
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL LTD, 62GB-12E12-10SN, 3911305, 391-1305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    92
    € 14,99*
    ab € 25,42*
    € 41,50*
    € 8,95*
    ab € 28,73*
    € 44,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,02*
    € 46,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,82*
    € 40,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,50*
    € 36,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-812-12
    ab € 7,95*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-56T12-10PN
    ab € 11,67*
    Zubehör
    Amphenol
    RC00NPT12
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-16F12-10PN
    ab € 70,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.