Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 503480-0540 BUCHSE, FFC/FPC, ABGEW., 5POS, 1 REIHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3911206
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503480-0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FBH1 503480 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Oben, unten
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 503480-0540, 3911206, 391-1206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,361*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 337 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.