Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL DL3102A18-10P.. RUNDSTECKER, CHASSISMONTAGE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911070
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DL3102A18-10P..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL
R
Spezifikationen
Einsatzanordnung: 18-10
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: DL
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Schwarz eloxiert, nichtleitend
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Gehäusemontage
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-760-18
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.