Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RC19204AGNL#BB0 TAKT-MULTIPLEXER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890227
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RC19204AGNL#BB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: RC192 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: VFQFPN
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Takt-IC: Takt-Multiplexer
  • Frequenz: 400 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.