Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVPAT2L1B000 TASTER, 0.02A, 15VDC, 160GF, RAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890184
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPAT2L1B000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.4mm x 1.7mm
  • Produktpalette: EVPAT Series
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Kartenrandmontage
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, EVPAT2L1B000, 3890184, 389-0184
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 0,47*
    Lager 139
    9480
    10
    € 14,99*
    ab € 0,441*
    € 0,972*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.