Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMSLA-7050-150NM-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 150NH GESCH 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890112
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMSLA-7050-150NM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 45 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 150 nH
  • Produktpalette: AMSLA-7050 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 30 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 350 µohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMSLA-7050-150NM-T, 3890112, 389-0112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,47*
    Lager 139
    1000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,518*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.