Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMSLA-1380-R21M-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 0.21UH GESCH 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890111
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMSLA-1380-R21M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 50 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 210 nH
  • Produktpalette: AMSLA-1380 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 71 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 13 mm
  • DC-Widerstand, max.: 350 µohm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMSLA-1380-R21M-T, 3890111, 389-0111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,96*
    Lager 139
    900
    1
    € 14,99*
    ab € 0,798*
    € 2,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.