Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMSLA-1050-220NM-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 220NH GESCH 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890106
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMSLA-1050-220NM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 50 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Produktpalette: AMSLA-1050 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 33 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 420 µohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMSLA-1050-220NM-T, 3890106, 389-0106
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,48*
    Lager 139
    1000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,648*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.