Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON XMC1403Q040X0200AAXUMA1 MCU, 32 BIT, 48MHZ, VQFN-EP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889248
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1403Q040X0200AAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC1000 Family XMC1400 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, LIN, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN-EP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC1000
  • MCU-Baureihe: XMC1400
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC1403Q040X0200AAXUMA1, 3889248, 388-9248
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 2,46*
    € 3,15*
    Lager 139
    1291
    1
    € 14,99*
    ab € 2,91*
    € 7,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.