Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008785 AC/DC-ADAPTER, 24V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889108
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008785
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: MP Desktop PSUs
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,06*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,46*
    € 27,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.