Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROWAVE 400EP25U ULTRASCHALL-WANDLER, 40KHZ, -72DB, 30ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889082
Hersteller:
     Prowave
Herst.-Nr.:
     400EP25U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezoelektrische
Sensoren
Ultraschallsensoren
Wandler
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Erfassungsreichweite, min.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Strahlöffnungswinkel: 30 °
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Empfindlichkeit (dB): -72 dB
  • Schaltfrequenz: 40 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PROWAVE, 400EP25U, 3889082, 388-9082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,18*
    € 47,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,99*
    € 42,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.