Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0700JIHH-MIPI TFT-MODUL, 1024X600P, 1100CD/M2, MIPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889080
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0700JIHH-MIPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 7 Zoll
  • Modulgröße: 169mm x 103.4mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MDT0700J Series
  • Touchscreen: -
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 30-polig
  • Auflösung: 1024 x 600 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 1100 cd/m²
  • Logikspannung: 1.8V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: MIPI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 83,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,94*
    € 99,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,25*
    € 99,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,52*
    € 82,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,56*
    € 74,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,40*
    € 71,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,80*
    € 61,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.