Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0570CSS-RGB TFT-MODUL, 320X240P, 500CD/M2, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889077
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0570CSS-RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 5.7 Zoll
  • Modulgröße: 149mm x 109mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MDT0570C Series
  • Touchscreen: -
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 50-polig
  • Auflösung: 320 x 240 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 500 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: RGB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 99,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,96*
    € 118,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,85*
    € 116,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,88*
    € 98,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,55*
    € 86,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,05*
    € 83,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,42*
    € 74,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCIB-11
    € 72,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.