Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA PLB60B05SE34A DC-LÜFTER, 60MM, 4000U/MIN, 5V, 0.23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886340
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     PLB60B05SE34A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: PLB60B Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 230 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 31 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.47 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 4000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, PLB60B05SE34A, 3886340, 388-6340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,98*
    € 32,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.